Sib Adr - Ecrou M12 polyamide 6 FV ral 7035 - G4312010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 12
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - plastique
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661458186110
Réf. Sonepar
00139018611
Réf. Fournisseur
G4312010
Marque
Sib Adr
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
12
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
150 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Un produit Sib Adr
Découvrez toute la gamme Sib Adr


