Sib Adr - Ecrou M50 polyamide 6 FV ral 9005 - H4350110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 50
couleur - noir
matériau - plastique
sans halogène - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3661458236099
Réf. Sonepar
00139023609
Réf. Fournisseur
H4350110
Marque
Sib Adr
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
50
couleur:
noir
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Un produit Sib Adr
Découvrez toute la gamme Sib Adr


