Sib Adr - Ecrou Pg 11 laiton nickelé - D4011101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 11
forme - hexagonal
matériau - métal
sans halogène - Oui
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661458038143
Réf. Sonepar
00139003814
Réf. Fournisseur
D4011101
Marque
Sib Adr
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
11
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Un produit Sib Adr
Découvrez toute la gamme Sib Adr


