Non retournable

Sib Adr - Ecrou Pg 13 inox 316L - D7812910

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Ecrou Pg 13 inox 316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 13

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458043314

Réf. Sonepar

00139004331

Réf. Fournisseur

D7812910

Marque

Sib Adr

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

13

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Ecrou Pg 13 inox 316L

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr