Non retournable

Sib Adr - Ecrou Pg 16 laiton nickelé - D4016106

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Ecrou Pg 16 laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • couleur - gris

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458038181

Réf. Sonepar

00139003818

Réf. Fournisseur

D4016106

Marque

Sib Adr

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

16

couleur:

gris

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Ecrou Pg 16 laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr