Sib Adr - Gaine polyamide 6 NW 12 - Y1200126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 15.7 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 12.2 mm
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3661458006562
Réf. Sonepar
00139000656
Réf. Fournisseur
Y1200126
Marque
Sib Adr
diamètre externe:
15.7 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
12.2 mm
indice de protection (IP):
IP67
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
12 mm
température d'utilisation:
-40...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
rayon de courbure, statique:
30 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
homologation selon UR:
Oui
homologation selon CSA:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Un produit Sib Adr
Découvrez toute la gamme Sib Adr


