Sib Adr - Gaine polyamide 6 NW 14 - Y1200140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 18.5 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 14.2 mm
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3661458006586
Réf. Sonepar
00139000658
Réf. Fournisseur
Y1200140
Marque
Sib Adr
diamètre externe:
18.5 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
14.2 mm
indice de protection (IP):
IP67
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
14 mm
température d'utilisation:
-40...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
rayon de courbure, statique:
40 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
homologation selon UR:
Oui
homologation selon CSA:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Sib Adr
Découvrez toute la gamme Sib Adr


