Non retournable

Sib Adr - Gaine polyamide 6 NW 8.5 container 3300 mètres - Y1200089/C

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Gaine polyamide 6 NW 8.5 container 3300 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 11.7 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 8.4 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 3300 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458182792

Réf. Sonepar

00139018279

Réf. Fournisseur

Y1200089/C

Marque

Sib Adr

diamètre externe:

11.7 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

8.4 mm

indice de protection (IP):

IP67

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

8.5 mm

température d'utilisation:

-40...120 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

rayon de courbure, statique:

15 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

homologation selon UR:

Oui

homologation selon CSA:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Presse étoupe Antidéflagrant Eexd 1F T16-3"1/2npt laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr