Non retournable

Sib Adr - Gaine polyamide 6 NW29 - Y1200294

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Gaine polyamide 6 NW29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 34.5 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 29 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458006647

Réf. Sonepar

00139000664

Réf. Fournisseur

Y1200294

Marque

Sib Adr

diamètre externe:

34.5 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

29 mm

indice de protection (IP):

IP67

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

29 mm

température d'utilisation:

-40...120 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

rayon de courbure, statique:

65 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

homologation selon UR:

Oui

homologation selon CSA:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Gaine polyamide 6 NW29

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr