Sib Adr - Gaine polypropylène modifié NW 12 unslit - Y1926120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 15.6 mm
matériau - polypropylène (PP)
couleur - noir
diamètre intérieur - 12 mm
sans halogène - Non
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3661458141423
Réf. Sonepar
00139014142
Réf. Fournisseur
Y1926120
Marque
Sib Adr
diamètre externe:
15.6 mm
matériau:
polypropylène (PP)
couleur:
noir
diamètre intérieur:
12 mm
sans halogène:
Non
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
12 mm
température d'utilisation:
-40...135 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
rayon de courbure, statique:
20 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Sib Adr
Découvrez toute la gamme Sib Adr


