Sib Adr - Gaine polypropylène modifié NW 22 slit - Y1926322

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Gaine polypropylène modifié NW 22 slit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 25.5 mm

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 21.8 mm

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458141621

Réf. Sonepar

00139014162

Réf. Fournisseur

Y1926322

Marque

Sib Adr

diamètre externe:

25.5 mm

matériau:

polypropylène (PP)

couleur:

noir

diamètre intérieur:

21.8 mm

sans halogène:

Non

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

22 mm

température d'utilisation:

-40...135 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

rayon de courbure, statique:

37 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr