Non retournable

Sib Adr - Gaine polypropylène modifié NW 50 slit - Y1926350

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Gaine polypropylène modifié NW 50 slit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 53.6 mm

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 47.8 mm

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458141676

Réf. Sonepar

00139014167

Réf. Fournisseur

Y1926350

Marque

Sib Adr

diamètre externe:

53.6 mm

matériau:

polypropylène (PP)

couleur:

noir

diamètre intérieur:

47.8 mm

sans halogène:

Non

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

50 mm

température d'utilisation:

-40...135 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

rayon de courbure, statique:

130 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Gaine polypropylène modifié NW 50 slit

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr