Non retournable

Sib Adr - Gaine polypropylène standard NW 23 unslit - Y1926623

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Gaine polypropylène standard NW 23 unslit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 28 mm

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 23.7 mm

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458141270

Réf. Sonepar

00139014127

Réf. Fournisseur

Y1926623

Marque

Sib Adr

diamètre externe:

28 mm

matériau:

polypropylène (PP)

couleur:

noir

diamètre intérieur:

23.7 mm

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

23 mm

température d'utilisation:

-40...105 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

rayon de courbure, statique:

42 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Gaine polypropylène standard NW 23 unslit

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr