Non retournable

Sib Adr - Gaine twin polyamide 6 NW 13 - Y1245213

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Gaine twin polyamide 6 NW 13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 16 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 11 mm

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458519048

Réf. Sonepar

00139051904

Réf. Fournisseur

Y1245213

Marque

Sib Adr

diamètre externe:

16 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

11 mm

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

13 mm

température d'utilisation:

-40...120 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

rayon de courbure, statique:

35 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Gaine twin polyamide 6 NW 13

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr