Sib Adr - Gaine twin polypropylène modifié NW 13 - Y1922013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 16 mm
matériau - polypropylène (PP)
couleur - noir
diamètre intérieur - 11 mm
sans halogène - Non
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3661458519147
Réf. Sonepar
00139051914
Réf. Fournisseur
Y1922013
Marque
Sib Adr
diamètre externe:
16 mm
matériau:
polypropylène (PP)
couleur:
noir
diamètre intérieur:
11 mm
sans halogène:
Non
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
13 mm
température d'utilisation:
-40...135 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
rayon de courbure, statique:
35 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Oui
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Sib Adr
Découvrez toute la gamme Sib Adr


