Sib Adr - Gaine twin polypropylène modifié NW 17 - Y1922017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 21.3 mm
matériau - polypropylène (PP)
couleur - noir
diamètre intérieur - 15.1 mm
sans halogène - Non
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3661458519161
Réf. Sonepar
00139051916
Réf. Fournisseur
Y1922017
Marque
Sib Adr
diamètre externe:
21.3 mm
matériau:
polypropylène (PP)
couleur:
noir
diamètre intérieur:
15.1 mm
sans halogène:
Non
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
17 mm
température d'utilisation:
-40...135 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
rayon de courbure, statique:
45 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Oui
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Un produit Sib Adr
Découvrez toute la gamme Sib Adr


