En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Sib Adr - Lubrifiant Sib-Lub - P9900028

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Lubrifiant Sib-Lub

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté aux câbles - Non

  • adapté aux tubes - Non

  • emballage - tube

  • utilisable sur du plastique - Non

  • utilisable sur du métal - Non

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3661458000287

Réf. Sonepar

00139007865

Réf. Fournisseur

P9900028

Marque

Sib Adr

adapté aux câbles:

Non

adapté aux tubes:

Non

emballage:

tube

utilisable sur du plastique:

Non

utilisable sur du métal:

Non

utilisable sur du béton:

Oui

utilisable sur une surface humide:

Non

convient pour eau potable:

Non

forme:

gel

soluble dans l'eau:

Non

sans acide:

Oui

Lubrifiant Sib-Lub

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr