Sib Adr - Porte Bac 3 rangées + 4 retour int - P06113

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Porte Bac 3 rangées + 4 retour int

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1080 mm

  • largeur - 340 mm

  • couleur - gris

  • profondeur - 160 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3661458331398

Réf. Sonepar

00139033139

Réf. Fournisseur

P06113

Marque

Sib Adr

hauteur:

1080 mm

largeur:

340 mm

couleur:

gris

profondeur:

160 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Porte Bac 3 rangées + 4 retour int

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr