Sib Adr - Porte Coffret 3 rangées métal design - P06423

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - carré
longueur - 600 mm
largeur - 59 mm
profondeur - 13 mm
mode de pose - montage mural/au plafond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661458511271
Réf. Sonepar
00139051127
Réf. Fournisseur
P06423
Marque
Sib Adr
forme:
carré
longueur:
600 mm
largeur:
59 mm
profondeur:
13 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
plaque de montage
couleur:
gris
matériau:
plastique
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Un produit Sib Adr
Découvrez toute la gamme Sib Adr


