Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sib Adr - Porte pour Coffret 3 rangées - P06413

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Porte pour Coffret 3 rangées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 580 mm

  • largeur - 600 mm

  • couleur - gris

  • profondeur - 180 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458495441

Réf. Sonepar

00139049544

Réf. Fournisseur

P06413

Marque

Sib Adr

hauteur:

580 mm

largeur:

600 mm

couleur:

gris

profondeur:

180 mm

Porte pour Coffret 3 rangées

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr