🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Sib Adr - Presse étoupe Antidéflagrant 1F M12 T4 néoprène ex d/e Laiton Nickelé - 4704121

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Presse étoupe Antidéflagrant 1F M12 T4 néoprène ex d/e Laiton Nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 5...7.5 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 12

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458106279

Réf. Sonepar

00139810627

Réf. Fournisseur

4704121

Marque

Sib Adr

pour diamètre de câble jusqu'à:

5...7.5 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

12

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

20 mm

dimension angulaire hexagonale:

22.2 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

argent

protection contre les courbures:

Oui

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-60...80 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Oui

Presse étoupe Antidéflagrant 1F M12 T4 néoprène ex d/e Laiton Nickelé

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr