En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Sib Adr - Presse étoupe Sib-Tec 1/2"npt ral 9005 - F8041200

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Presse étoupe Sib-Tec 1/2"npt ral 9005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 5...12 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458270253

Réf. Sonepar

00139027025

Réf. Fournisseur

F8041200

Marque

Sib Adr

pour diamètre de câble jusqu'à:

5...12 mm

type de filetage:

NPT

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1/2 pouce

inclinaison du filetage:

1.814 mm

longueur de filetage:

14 mm

dimension du profil:

24 mm

qualité du matériau:

polyamide

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-40...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse étoupe Sib-Tec 1/2"npt ral 9005

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr