Sib Adr - Presse étoupe Sib-Tec 3/4"npt ral 7035 - F7042000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 9...18 mm
type de filetage - NPT
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Non
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661458270260
Réf. Sonepar
00139027026
Réf. Fournisseur
F7042000
Marque
Sib Adr
pour diamètre de câble jusqu'à:
9...18 mm
type de filetage:
NPT
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
3/4 pouce
inclinaison du filetage:
1.814 mm
longueur de filetage:
15 mm
dimension du profil:
33 mm
qualité du matériau:
polyamide
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-40...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Un produit Sib Adr
Découvrez toute la gamme Sib Adr


