Sib Adr - Presse étoupe Sib-Tec 3/8" npt Atex - C5408000E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 5...9.5 mm
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Non
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661458321221
Réf. Sonepar
00139032122
Réf. Fournisseur
C5408000E
Marque
Sib Adr
pour diamètre de câble jusqu'à:
5...9.5 mm
type de filetage:
NPT
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
3/8 pouce
inclinaison du filetage:
1.337 mm
longueur de filetage:
15 mm
dimension du profil:
17 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
argent
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-40...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Un produit Sib Adr
Découvrez toute la gamme Sib Adr


