Sib Adr - Presse étoupe Sib-Tec M16/11 ral 7035 - F7021600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 3.5...10 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661458234576
Réf. Sonepar
00139023457
Réf. Fournisseur
F7021600
Marque
Sib Adr
pour diamètre de câble jusqu'à:
3.5...10 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
10 mm
dimension du profil:
22 mm
qualité du matériau:
polyamide
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
blanc
numéro RAL:
7035
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-40...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Un produit Sib Adr
Découvrez toute la gamme Sib Adr


