En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Sib Adr - Presse étoupe Sib-Tec M40 garniture réductrice ral 9005 - F8024040

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Presse étoupe Sib-Tec M40 garniture réductrice ral 9005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 13...24.5 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 40

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458240492

Réf. Sonepar

00139024049

Réf. Fournisseur

F8024040

Marque

Sib Adr

pour diamètre de câble jusqu'à:

13...24.5 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

40

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

53 mm

qualité du matériau:

polyamide

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-40...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse étoupe Sib-Tec M40 garniture réductrice ral 9005

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr