Sib Adr - Presse étoupe Sib-Tec M50 long garniture réductrice - C5350040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 17...29 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 50
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661458272233
Réf. Sonepar
00139027223
Réf. Fournisseur
C5350040
Marque
Sib Adr
pour diamètre de câble jusqu'à:
17...29 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
50
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
15 mm
dimension du profil:
55 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
argent
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-40...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Un produit Sib Adr
Découvrez toute la gamme Sib Adr


