Sib Adr - Presse étoupe Sib-Tec M63 Atex nickelé - C5263000E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 36...48 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 63
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661458321818
Réf. Sonepar
00139032181
Réf. Fournisseur
C5263000E
Marque
Sib Adr
pour diamètre de câble jusqu'à:
36...48 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
63
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Non
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
10 mm
dimension du profil:
65 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
argent
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-40...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Un produit Sib Adr
Découvrez toute la gamme Sib Adr


