Sib Adr - Presse étoupe Sib-Tec Pg 42 laiton nickelé garniture réductrice - C5042400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 22...34 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 42
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661458279812
Réf. Sonepar
00139027981
Réf. Fournisseur
C5042400
Marque
Sib Adr
pour diamètre de câble jusqu'à:
22...34 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
42
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
inclinaison du filetage:
1.587 mm
longueur de filetage:
10 mm
dimension du profil:
58 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
argent
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-40...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Un produit Sib Adr
Découvrez toute la gamme Sib Adr


