Sib Adr - Presse étoupe Sib-Tec Pg 42 ral 9005 - F8004200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 24...38.5 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 42
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661458235023
Réf. Sonepar
00139023502
Réf. Fournisseur
F8004200
Marque
Sib Adr
pour diamètre de câble jusqu'à:
24...38.5 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
42
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
inclinaison du filetage:
1.587 mm
longueur de filetage:
13 mm
dimension du profil:
60 mm
qualité du matériau:
polyamide
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-40...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Un produit Sib Adr
Découvrez toute la gamme Sib Adr


