Sib Adr - Presse étoupe Wadi-Tec ecea Pg 13 polyamide 6 ral 9005 obturé - Z7301300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 8...12 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 13
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661458168284
Réf. Sonepar
00139016828
Réf. Fournisseur
Z7301300
Marque
Sib Adr
pour diamètre de câble jusqu'à:
8...12 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
13
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
inclinaison du filetage:
1.41 mm
longueur de filetage:
9 mm
dimension du profil:
24 mm
qualité du matériau:
polyamide
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-25...120 °C
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Un produit Sib Adr
Découvrez toute la gamme Sib Adr


