Non retournable

Sib Adr - Presse Etoupe Wadi-Tec ECEA Pg 42 long inox 316L - R4214200

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Presse Etoupe Wadi-Tec ECEA Pg 42 long inox 316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 26...35 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 42

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458180699

Réf. Sonepar

00139018069

Réf. Fournisseur

R4214200

Marque

Sib Adr

pour diamètre de câble jusqu'à:

26...35 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

42

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.587 mm

longueur de filetage:

18 mm

dimension du profil:

58 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

argent

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

pays de fabrication:

FRANCE

température d'utilisation:

-25...120 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse Etoupe Wadi-Tec ECEA Pg 42 long inox 316L

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr