Sib Adr - Presse étoupe Wadi-Tec M16 polyamide 6 ral 7035 3x3 obturé - Z6721604

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Non
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661458248931
Réf. Sonepar
00139024893
Réf. Fournisseur
Z6721604
Marque
Sib Adr
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
8 mm
dimension du profil:
19 mm
qualité du matériau:
polyamide
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Oui
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
pays de fabrication:
FRANCE
température d'utilisation:
-30...120 °C
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Un produit Sib Adr
Découvrez toute la gamme Sib Adr


