Sib Adr - Presse Etoupe Wadi-Tec M20 3x3 obturé laiton nickelé - R0722007

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Presse Etoupe Wadi-Tec M20 3x3 obturé laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458243127

Réf. Sonepar

00139000323

Réf. Fournisseur

R0722007

Marque

Sib Adr

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

7 mm

dimension du profil:

22 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

argent

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Oui

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

pays de fabrication:

FRANCE

température d'utilisation:

-20...120 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr