Sib Adr - Presse étoupe Wadi-Tec M20 polyamide 6 ral 7035 4x3 obturé - Z6722011

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Presse étoupe Wadi-Tec M20 polyamide 6 ral 7035 4x3 obturé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 3...4 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458249051

Réf. Sonepar

00139000360

Réf. Fournisseur

Z6722011

Marque

Sib Adr

pour diamètre de câble jusqu'à:

3...4 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

9 mm

dimension du profil:

24 mm

qualité du matériau:

polyamide

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Oui

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-30...120 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr