🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Sib Adr - Presse Etoupe Wadi-Tec M25 8x4 obturé laiton nickelé - R0722522

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Presse Etoupe Wadi-Tec M25 8x4 obturé laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 4...8 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458243462

Réf. Sonepar

00139000355

Réf. Fournisseur

R0722522

Marque

Sib Adr

pour diamètre de câble jusqu'à:

4...8 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

30 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

argent

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Oui

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...120 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse Etoupe Wadi-Tec M25 8x4 obturé laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr