Sib Adr - Presse Etoupe Wadi-Tec M32 4x5 obturé laiton nickelé - R0723209

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Presse Etoupe Wadi-Tec M32 4x5 obturé laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 4...5 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458243585

Réf. Sonepar

00139000356

Réf. Fournisseur

R0723209

Marque

Sib Adr

pour diamètre de câble jusqu'à:

4...5 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

8.5 mm

dimension du profil:

30 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

argent

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Oui

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...120 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr