Sib Adr - Presse étoupe Wadi-Tec Pg 11 polyamide 6 ral 9005 3x3 obturé - Z7701106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 3...3 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 11
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661458192760
Réf. Sonepar
00139019276
Réf. Fournisseur
Z7701106
Marque
Sib Adr
pour diamètre de câble jusqu'à:
3...3 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
11
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
inclinaison du filetage:
1.41 mm
longueur de filetage:
8 mm
dimension du profil:
22 mm
qualité du matériau:
polyamide
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-25...120 °C
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Un produit Sib Adr
Découvrez toute la gamme Sib Adr


