Non retournable

Sib Adr - Presse Etoupe Wadi-Tec Pg 13 6x3.5 obturé laiton nickelé - R0701312

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Presse Etoupe Wadi-Tec Pg 13 6x3.5 obturé laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 3.5...6 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 13

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458192227

Réf. Sonepar

00139019222

Réf. Fournisseur

R0701312

Marque

Sib Adr

pour diamètre de câble jusqu'à:

3.5...6 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

13

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.41 mm

longueur de filetage:

6.5 mm

dimension du profil:

22 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

argent

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Oui

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...120 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse Etoupe Wadi-Tec Pg 13 6x3.5 obturé laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr