Sib Adr - Presse Etoupe Wadi-Tec Pg 16 2x6 obturé laiton nickelé - R0701604

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 2...6 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661458192265
Réf. Sonepar
00139019226
Réf. Fournisseur
R0701604
Marque
Sib Adr
pour diamètre de câble jusqu'à:
2...6 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
inclinaison du filetage:
1.41 mm
longueur de filetage:
6.5 mm
dimension du profil:
24 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
argent
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Oui
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-20...120 °C
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Un produit Sib Adr
Découvrez toute la gamme Sib Adr


