🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Sib Adr - Presse étoupe Wadi-Tec Pg 16 polyamide 6 ral 7035 6x4 obturé - Z6701617

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Presse étoupe Wadi-Tec Pg 16 polyamide 6 ral 7035 6x4 obturé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 4...6 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458194924

Réf. Sonepar

00139000403

Réf. Fournisseur

Z6701617

Marque

Sib Adr

pour diamètre de câble jusqu'à:

4...6 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.41 mm

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

27 mm

qualité du matériau:

polyamide

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Oui

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-30...120 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse étoupe Wadi-Tec Pg 16 polyamide 6 ral 7035 6x4 obturé

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr