Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sib Adr - Presse étoupe Wadi-Tec Pg 21 polyamide 6 ral 9005 6x6 obturé - Z7702115

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Presse étoupe Wadi-Tec Pg 21 polyamide 6 ral 9005 6x6 obturé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 29

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458186585

Réf. Sonepar

00139018658

Réf. Fournisseur

Z7702115

Marque

Sib Adr

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

29

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.587 mm

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

42 mm

qualité du matériau:

polyamide

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-25...120 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse étoupe Wadi-Tec Pg 21 polyamide 6 ral 9005 6x6 obturé

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr