Non retournable

Sib Adr - Raccord à vis Pg 11 - J0711500

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Raccord à vis Pg 11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - filetage

  • type de construction - filetage intérieur

  • diamètre nominal - 11 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • modèle - droit

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458139123

Réf. Sonepar

00139013912

Réf. Fournisseur

J0711500

Marque

Sib Adr

type de raccordement:

filetage

type de construction:

filetage intérieur

diamètre nominal:

11 mm

indice de protection (IP):

IP54

modèle:

droit

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

PG11

longueur de filetage:

10 mm

en une pièce:

Oui

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

métal

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

24 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

26 mm

longueur totale:

12 mm

couleur:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

Raccord à vis Pg 11

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr