Non retournable

Sib Adr - Réducteur 36/29 polycarbonate - G6361006

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Réducteur 36/29 polycarbonate

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 29

  • dimension du filetage PG, filetage intérieur - 36

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458054532

Réf. Sonepar

00139005453

Réf. Fournisseur

G6361006

Marque

Sib Adr

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

29

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

36

pays de fabrication:

FRANCE

Réducteur 36/29 polycarbonate

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr