Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sib Adr - Scie cloche diamètre 68mm - P10068

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Scie cloche diamètre 68mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 68 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458360251

Réf. Sonepar

00139036025

Réf. Fournisseur

P10068

Marque

Sib Adr

diamètre:

68 mm

Scie cloche diamètre 68mm

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr