Sib Adr - Sibox 80x80 650° IP44 - P03403

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 80 mm
largeur - 80 mm
profondeur - 40 mm
couleur - gris
sans halogène - Oui
Conditionnement
160 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661458320286
Réf. Sonepar
00139032028
Réf. Fournisseur
P03403
Marque
Sib Adr
longueur:
80 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
40 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Un produit Sib Adr
Découvrez toute la gamme Sib Adr


