Sib Adr - Terminus Pg 29 - K0729505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 29
matériau - plastique
sans halogène - Oui
qualité du matériau - polyamide
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661458067327
Réf. Sonepar
00139006732
Réf. Fournisseur
K0729505
Marque
Sib Adr
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
29
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
modèle:
droit
température d'utilisation:
40...120 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Sib Adr
Découvrez toute la gamme Sib Adr


