Sib Adr - Trappe visite Coffret arasante - P06108

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Trappe visite Coffret arasante

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 350 mm

  • largeur - 350 mm

  • couleur - blanc

  • à fermeture rapide - Oui

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3661458344428

Réf. Sonepar

00139034442

Réf. Fournisseur

P06108

Marque

Sib Adr

hauteur:

350 mm

largeur:

350 mm

couleur:

blanc

à fermeture rapide:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Trappe visite Coffret arasante

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr