Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - actionneurs et verrous, MB1-BL10 - 1091789

SICK
CopieCopie
Sick - actionneurs et verrous, MB1-BL10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084439117

Réf. Sonepar

00067443911

Réf. Fournisseur

1091789

Marque

Sick

actionneurs et verrous, MB1, MB1-BL10, Bouton de déblocage/mécanisme de verrouillage conforme ANSI: oui, Déverrouillage d'urgence: non, Plaque de châssis avec fonction de verrouillage: non, Convient pour: Interrupteur de sécurité à interver

Les Atouts de l'article:

actionneurs et verrous, MB1, MB1-BL10, Bouton de déblocage/mécanisme de verrouillage conforme ANSI: oui, Déverrouillage d’urgence: non, Plaque de châssis avec fonction de verrouillage: non, Convient pour: Interrupteur de sécurité à interverrouillage i10 Lock (avec actionneur iE10-S4), i110 Lock (avec actionneur iE15-S1), TR110 Lock (avec actionneur TR110-XAS), Contenu de la livraison: Unité de verrou de porte, plaque de cadre longue, Adaptateur pour le montage de l’actionneur (MB1-BRNC, MB1-BRLK), vis de sécurité pour l’installation de l’adaptateur fourni, notice de montage, Description: Kit complet composé de l’unité de verrou de porte avec plaque de châssis longue et adaptateur pour l’actionneur

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick