Sick - adaptateur pour axe, KUP-0606-J - 2127057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020922
Réf. Fournisseur
2127057
Marque
Sick
adaptateur pour axe, accouplements d'arbre, KUP-0606-J, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Accouplements d'arbre, Description: Accouplement à crabots, diamètre de l'axe 6 mm / 6 mm, élément d'amortissement 80 shore bleu, déc
Les Atouts de l'article:
adaptateur pour axe, accouplements d'arbre, KUP-0606-J, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Accouplements d'arbre, Description: Accouplement à crabots, diamètre de l’axe 6 mm / 6 mm, élément d’amortissement 80 shore bleu, décalage d'axe maximum : radial ± 0,22 mm, axial ± 1 mm, angulaire ± 1,3°, vitesse max. 19.000 tpm, angle de torsion max. 10°, –30 °C à +80 °C, couple max. 800 Ncm , couple de serrage des vis : ISO 4029 150 Ncm, matériau : bride en aluminium, élément d’amortissement : polyuréthane
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
adaptateur pour axe, accouplements d'arbre, KUP-0606-J, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Accouplements d'arbre, Description: Accouplement à crabots, diamètre de l’axe 6 mm / 6 mm, élément d’amortissement 80 shore bleu, décalage d'axe maximum : radial ± 0,22 mm, axial ± 1 mm, angulaire ± 1,3°, vitesse max. 19.000 tpm, angle de torsion max. 10°, –30 °C à +80 °C, couple max. 800 Ncm , couple de serrage des vis : ISO 4029 150 Ncm, matériau : bride en aluminium, élément d’amortissement : polyuréthane
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


